HP F90AT D3.00-6-1.00-19 Freze frontale de 90° care transportă HP AD 1906 Plăcuţe cu muchii lungi

Cod articol: 3104329
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIPLUS
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3104329
EAN / GTIN 7291075212372
Număr producător 3104329
L-Număr L23980 2007

Descriere

Descriere:

Freze frontale de 90° care transportă HP AD 1906 Plăcuţe cu muchii lungi

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 3″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.713″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 2.33″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HP ADKT 190608PDTR
  • Lungime totală (OAL): 2″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIPLUS" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături