LNAR 150604PN-R-S ID5 TANGMILL Plăcuţe de frezat cu prindere tangențială, cu un vârf PCD brazat, pentru prelucrarea aluminiului.

Cod articol: 5604757
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie TANGMILL
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5604757
    EAN / GTIN 7291075217841
    Număr producător 5604757
    L-Număr L24200 31

    Descriere

    Descriere:

    TANGMILL Plăcuţe de frezat cu prindere tangențială, cu un vârf PCD brazat, pentru prelucrarea aluminiului.

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
    • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
    • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.06 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 14 mm
    • Lățimea plăcuţei (W1): 6 mm
    • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.25 mm/dinte
    • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.1 mm/dinte
    • Numărul de muchii de tăiere: 1

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "TANGMILL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături