ONHU 0806AN-N-W IC910 Plăcuțe octogonale, cu două fețe, pentru șlefuire

Cod articol: 5604739
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 16MILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5604739
EAN / GTIN 7291075214581
Număr producător 5604739
L-Număr L23910 1255

Descriere

Descriere:

Plăcuțe octogonale, cu două fețe, pentru șlefuire

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.5 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): 2 dreaptă / 2 Stânga
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3.5 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 135 Grade
  • Grosimea plăcuţei (S): 6 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.25 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "16MILL" Vedeţi-le pe toate