HM90 ADKW 1505PDR IC908 Plăcuţe pentru condiții de tăiere nefavorabile și tăiere întreruptă în oțel călit

Cod articol: 5604653
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELI2000
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5604653
EAN / GTIN 7291075200133
Număr producător 5604653
L-Număr L23910 1175

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pentru condiții de tăiere nefavorabile și tăiere întreruptă în oțel călit

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 14.15 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 12 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 16.15 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.83 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 9.59 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.15 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELI2000" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături