HP ANCR 070204PNFR IC328 Plăcuţe rectificate circular cu formator de așchii pozitiv pentru prelucrarea aluminiului, titanului și magneziului

Cod articol: 5604597
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELIPLUS
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5604597
EAN / GTIN 7291075182675
Număr producător 5604597
L-Număr L23910 1058

Descriere

Descriere:

Plăcuţe rectificate circular cu formator de așchii pozitiv pentru prelucrarea aluminiului, titanului și magneziului

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 7.7 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 7.7 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 8.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 2.6 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 4.5 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.2 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.07 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIPLUS" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături