HP ANCT 070204PN-R IC328 Plăcuţe cu un tăiș elicoidal de 7 mm și diferite raze de colț pentru operațiuni de prelucrare generală

Cod articol: 5604591
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie HELIPLUS
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5604591
    EAN / GTIN 7291075203028
    Număr producător 5604591
    L-Număr L23910 1032

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe cu un tăiș elicoidal de 7 mm și diferite raze de colț pentru operațiuni de prelucrare generală

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
    • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 7.7 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 7.7 mm
    • Lungimea plăcuţei (INSL): 8.7 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 2.6 mm
    • Lățimea plăcuţei (W1): 4.5 mm
    • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.1 mm/dinte
    • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.05 mm/dinte
    • Numărul de muchii de tăiere: 2

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "HELIPLUS" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături