Freze HP E90AN-D.75-4-C.75-7C cu HELIPLUS HP ANKT 0702 Plăcuţe

Cod articol: 3103625
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIPLUS
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3103625
EAN / GTIN 7291075180718
Număr producător 3103625
L-Număr L23980 1721

Descriere

Descriere:

Plăcuţe HELIPLUS HP ANKT 0702

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3/4″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 3/4″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.303″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungime funcţională (LF): 4″
  • Lungimea capului (LH): 1″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HP ANKT 0702PNTR
  • Lungime totală (OAL): 4″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 2.4 Grade
  • Tip de coadă: rotund
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade
  • Lungime utilă (LU): 0.93″

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIPLUS" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături