• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

QPMR 100404PDN-HQ-M IC928 Plăcuțe pătrate pozitive înalte pentru prelucrarea aluminiului, oțelului inoxidabil și a aliajelor cu rezistență termică ridicată.

Cod articol: 5604548
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie QUAD2000
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 5604548
EAN / GTIN 7291075106305
Număr producător 5604548
L-Număr L23910 984

Descriere

Descriere:

Plăcuțe pătrate pozitive înalte pentru prelucrarea aluminiului, oțelului inoxidabil și a aliajelor cu rezistență termică ridicată.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 10.35 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.48 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.15 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4

Produse potrivite

Din aceeași serie "QUAD2000" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături