QPMT 100408PDTN-M IC810 HELIQUAD - plăcuțe pătrate cu 4 muchii de tăiere drepte sau 4 muchii de tăiere stângi pentru operații de prelucrare generală

Cod articol: 3324859
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie QUAD2000
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3324859
EAN / GTIN 7291075119367
Număr producător 3324859
L-Număr L23910 928

Descriere

Descriere:

HELIQUAD - plăcuțe pătrate cu 4 muchii de tăiere drepte sau 4 muchii de tăiere stângi pentru operații de prelucrare generală

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.7 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 10.35 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.12 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.15 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4

Produse potrivite

Din aceeași serie "QUAD2000" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături