HTR D.62-R.125-QF IC908 BALLPLUS - Plăcuțe torice cu diferite raze de colț pentru operații de degroșare și finisare.

Cod articol: 5604445
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie BALLPLUS
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5604445
    EAN / GTIN 7291075179866
    Număr producător 5604445
    L-Număr L23970 645

    Descriere

    Descriere:

    • WSP pentru frezare
    • lungime maximă a muchiei de tăiere (APMX): 0,254″
    • grosime plăcuță de tăiere (S): 0,133″
    • lățime plăcuță de tăiere (W1): 5/8″.

    Caracteristică:

    • Raza la colt (RE): 0.1252″
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.254″
    • Unghiul de asezare al placutei (EPSR): 83 Degrees
    • Grosimea placutei (S): 0.133″
    • Lăţimea placutei (W1): 5/8″
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.0059 ″/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.0031 ″/tooth
    • Numarul de muchii de taiere 2

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "BALLPLUS" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături