HCM D16/.62-M08 BALL-NOSE - Freze multifuncționale cu vârf cu bilă cu interfață FLEXFIT

Cod articol: 3104122
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie BALLPLUS
    Tip produs Freză de copiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3104122
    EAN / GTIN 7291075179446
    Număr producător 3104122
    L-Număr L23980 1195

    Descriere

    Descriere:

    BALL-NOSE - Freze multifuncționale cu vârf cu bilă cu interfață FLEXFIT

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): FLEXFIT
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 14.4 mm
    • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): M08
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Raza la colţ (RE): 8 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC): 16 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 16 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 1
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.3 mm
    • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 11 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 2
    • Lungime funcţională (LF): 30 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HBR D120-QF
    • Lungime totală (OAL): 47.5 mm
    • Cuplu (TQ): 7.8 Nxm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "BALLPLUS" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături