HCC D.75-R.063-QF IC908 Plăcuţe cu 2 muchii tăietoare (complet eficiente) pentru umărire, fantare, găurire și ștanțare

Cod articol: 5604434
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie BALLPLUS
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5604434
    EAN / GTIN 7291075193534
    Număr producător 5604434
    L-Număr L23970 135

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe cu 2 muchii tăietoare (complet eficiente) pentru umărire, fantare, găurire și ștanțare

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 0.063″
    • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 0.504″
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.504″
    • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
    • Grosimea plăcuţei (S): 0.183″
    • Lățimea plăcuţei (W1): 3/4″
    • Numărul de muchii de tăişre: 2

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "BALLPLUS" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături