HCR D.75-QF IC908 Plăcuţe cu bot sferic cu 2 muchii tăietoare drepte și tangente (complet eficiente) pentru profilarea și umărul cavității

Cod articol: 5604421
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie BALLPLUS
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5604421
EAN / GTIN 7291075193787
Număr producător 5604421
L-Număr L23970 129

Descriere

Descriere:

Plăcuţe cu bot sferic cu 2 muchii tăietoare drepte și tangente (complet eficiente) pentru profilarea și umărul cavității

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 3/8″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.579″
  • Grosimea plăcuţei (S): 0.183″
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.008 ″/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.001 ″/dinte
  • Numărul de muchii de tăişre: 2

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "BALLPLUS" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături