{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Specificaţie | A24R-SG | |
Lăţimea discului | 7 mm | |
⌀ discurilor | 230 mm | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Unghi de aşezare recomandat | 20-30 grad | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Oţel | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Turaţie maximă | 6.600 min-1 | |
Tip produs | Disc de degroşare |
Cod articol | 560430 230X7 | |
EAN / GTIN | 4007220470169 | |
Număr producător | 4007220470169 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Disc de degroşare SG-STEEL, ⌀ discurilor×lăţimea discului: 230X7mm
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
544 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
9,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.041 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
6,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
5,14 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
472 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
18,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
15,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ găurii | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Unghi de aşezare recomandat | 20-30 grad | 20-30 grad | 20-30 grad | 20-30 grad |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Oţel | INOX; Oţel | INOX; Oţel | INOX; Oţel |
⌀ discurilor | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
Lăţimea discului | 7 mm | 7 mm | 8 mm | 7 mm |
Prescurtare pentru material abraziv | A | A | A | Ceramică |