{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Specificaţie | A30N-SG-INOX | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | |
Lăţimea discului | 7 mm | |
⌀ discurilor | 178 mm | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Unghi de aşezare recomandat | 20-30 grad | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | INOX | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Turaţie maximă | 8.500 min-1 | |
Tip produs | Disc de degroşare |
Cod articol | 560420 178X7 | |
EAN / GTIN | 4007220470398 | |
Număr producător | 4007220470398 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Disc de degroşare SG-INOX 178X7 mm
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
517 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
7,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
6,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ găurii | 22,23 mm | 22,23 mm |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | 80 m/s |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | INOX | INOX; Oţel |
⌀ discurilor | 178 mm | 178 mm |
Lăţimea discului | 7 mm | 7 mm |
Prescurtare pentru material abraziv | A | A |
Tip produs | Disc de degroşare | Disc de degroşare |