{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Specificaţie | A30N-SG-INOX | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | |
Lăţimea discului | 7 mm | |
⌀ discurilor | 115 mm | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Unghi de aşezare recomandat | 20-30 grad | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | INOX | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Turaţie maximă | 13.300 min-1 | |
Tip produs | Disc de degroşare |
Cod articol | 560420 115X7 | |
EAN / GTIN | 4007220470244 | |
Număr producător | 4007220470244 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Disc de degroşare SG-INOX, ⌀ discurilor×lăţimea discului: 115X7mm
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.009 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
308 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,83 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % |
Unghi de aşezare recomandat | 20-30 grad | 20-30 grad | 20-30 grad |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | INOX | INOX; Oţel | INOX; Oţel |
Lăţimea discului | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Prescurtare pentru material abraziv | A | A | A |
Tip produs | Disc de degroşare | Disc de degroşare | Disc de degroşare |