RCMT 1607MO IC928 Plăcuțe rotunde cu față de rake pozitivă

Cod articol: 5604135
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie MILLSHRED ROUND LINE
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5604135
    EAN / GTIN 7291075229479
    Număr producător 5604135
    L-Număr L23970 344

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuțe rotunde cu față de rake pozitivă

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 8 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 5 mm
    • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.4 mm/dinte
    • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.15 mm/dinte
    • Numărul de muchii de tăiere: 8

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "MILLSHRED ROUND LINE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături