MTEC 1616C58 3.0ISO IC908 Freze de frezat filete din carbură ISO pentru filete interioare

Cod articol: 5603864
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SOLIDTHREAD
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5603864
EAN / GTIN 7291075167382
Număr producător 5603864
L-Număr L24210 360

Descriere

Descriere:

Freze de frezat filete din carbură ISO pentru filete interioare

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 16 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 58.5 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 15 Grade
  • Lungime totală (OAL): 120 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul filetului (TP): 3 mm

Din aceeași serie "SOLIDTHREAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături