MTEC 0808C28 1.75ISO IC908 Freze de frezat filete din carbură ISO pentru filete interioare

Cod articol: 5603856
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SOLIDTHREAD
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5603856
EAN / GTIN 7291075167306
Număr producător 5603856
L-Număr L24210 348

Descriere

Descriere:

Freze de frezat filete din carbură ISO pentru filete interioare

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 8 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 8 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 28.9 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 15 Grade
  • Lungime totală (OAL): 76 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul filetului (TP): 1.75 mm

Din aceeași serie "SOLIDTHREAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături