RXCW 0702-T IC908 Plăcuţe rotunde, rotunde, neutre, rectificate cu precizie.

Cod articol: 5603820
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISCARMILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5603820
EAN / GTIN 7291075118254
Număr producător 5603820
L-Număr L23910 278

Descriere

Descriere:

Plăcuţe rotunde, rotunde, neutre, rectificate cu precizie.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 3.5 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 2.4 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.2 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.05 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "ISCARMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături