RXCR 0802 IC328 Plăcuțe rotunde, rectificate cu precizie, cu unghi de atac pozitiv

Cod articol: 5603580
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie ISCARMILL
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5603580
    EAN / GTIN 7291075118346
    Număr producător 5603580
    L-Număr L23910 1250

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuțe rotunde, rectificate cu precizie, cu unghi de atac pozitiv

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 4 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 2.4 mm
    • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.1 mm/dinte
    • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.05 mm/dinte
    • Numărul de muchii de tăiere: 8

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "ISCARMILL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături