3M AXKT 130424R-PDRMM IC928 Plăcuţe pentru prelucrări grele cu diferite raze de colț

Cod articol: 5602947
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MILL2000
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5602947
EAN / GTIN 7291075143911
Număr producător 5602947
L-Număr L23910 1342

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pentru prelucrări grele cu diferite raze de colț

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 2.4 mm
  • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 12.75 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 12 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 13.5 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.18 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 8.4 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.3 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.15 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "MILL2000" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.