ADKT 150550R-HM IC950 Plăcuțe cu 2 muchii de tăiere elicoidale și diferite raze de colț pentru aplicații generale

Cod articol: 5602220
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELIMILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 5602220
EAN / GTIN 7291075038132
Număr producător 5602220
L-Număr L23910 1008

Descriere

Descriere:

Plăcuțe cu 2 muchii de tăiere elicoidale și diferite raze de colț pentru aplicații generale

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 5 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 13.5 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 12 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.1 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.3 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 9.57 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.15 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături