ADKT 1505PDTR-76 IC950 Plăcuţe cu 2 muchii de tăiere elicoidale și nervuri pe fața de raclă pentru tăiere întreruptă (gata sinterizată)

Cod articol: 5601890
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie HELIMILL
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5601890
    EAN / GTIN 7291075038514
    Număr producător 5601890
    L-Număr L23910 778

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe cu 2 muchii de tăiere elicoidale și nervuri pe fața de raclă pentru tăiere întreruptă (gata sinterizată)

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 1 mm
    • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 13.9 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 12 mm
    • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.75 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 5.63 mm
    • Lățimea plăcuţei (W1): 9.54 mm
    • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.15 mm/dinte
    • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
    • Numărul de muchii de tăiere: 2

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "HELIMILL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături