XPMT 100408-HQ IC520M Plăcuțe pătrate cu 2 muchii de tăiere drepte sau 2 muchii de tăiere stângi pentru operații de prelucrare generală

Cod articol: 5601323
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie HELIQUAD
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5601323
    EAN / GTIN 7291075083477
    Număr producător 5601323
    L-Număr L23910 646

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuțe pătrate cu 2 muchii de tăiere drepte sau 2 muchii de tăiere stângi pentru operații de prelucrare generală

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 0.6 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 8 mm
    • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
    • Lungimea plăcuţei (INSL): 10.2 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 4.12 mm
    • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.15 mm/dinte
    • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
    • Numărul de muchii de tăiere: 4

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "HELIQUAD" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături