Freze de tăiat cu canelură completă cu flanșă FDN D6.0-0-0.50-12-R10

Cod articol: 3100873
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIQUAD
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3100873
EAN / GTIN 7291075099034
Număr producător 3100873
L-Număr L23980 1583

Descriere

Descriere:

nelură completă cu flanșă FDN D6.0-0-0.50-12-R10

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: B
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 1.68″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 6″
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 16
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1/2″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 16
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 3.15″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): XPMT 100408-HQ
  • Lungime totală (OAL): 2-1/4″
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 8
  • Lungime utilă (LU): 1.55″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIQUAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături