{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Specificaţie | A24Q-BFX | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | |
Lăţimea discului | 8 mm | |
⌀ discurilor | 230 mm | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Unghi de aşezare recomandat | 20-30 grad | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | INOX; Oţel | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Turaţie maximă | 6.600 min-1 | |
Tip produs | Disc de degroşare |
Cod articol | 560110 230X8 | |
EAN / GTIN | 9003170020442 | |
Număr producător | 34046136 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Disc de degroşare PREMIUM*** „2 in 1”, ⌀ discurilor×lăţimea discului: 230X8mm
La cerere
În stoc
198 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
12,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.152 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
6,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
5,14 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ găurii | 22,23 mm | 22,23 mm |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | <0,1 % |
Unghi de aşezare recomandat | 20-30 grad | 20-30 grad |
Turaţie maximă | 6.600 min-1 | 6.600 min-1 |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | INOX; Oţel | INOX; Oţel |
Prescurtare pentru material abraziv | A | A |
Specificaţie | A24Q-BFX | A30Q-BF |