Disc de degroşare PREMIUM*** „2 in 1” 150X7 mm

Cod articol: 560110 150X7

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    6,80 € / buc.
  • de la 10 buc.
    5,67 € / buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
113 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ discurilor×lăţimea discului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Unghi de aşezare recomandat: 20-30
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: INOX; Oţel

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv A
Specificaţie A24Q-BFX
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
Lăţimea discului 7 mm
⌀ discurilor 150 mm
⌀ găurii 22,23 mm
Unghi de aşezare recomandat 20-30 grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat INOX; Oţel
Viteză periferică maximă 80 m/s
Turaţie maximă 10.200 min-1
Tip produs Disc de degroşare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 560110 150X7
EAN / GTIN 9003170020374
Număr producător 34046132

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plastic, GRP
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

  • Granulaţia, liantul, materialele de adaos abrazive, precum şi armarea discurilor de polizare sunt optime în ceea ce priveşte obţinerea unei rate cât mai mari de îndepărtare a materialului şi a unei durabilităţi corespunzătoare domeniului de utilizare.
  • Discuri de polizare curbate (Forma 27, 28, 29).
  • Unghi de şlefuire 20° – 30°.
  • Utilizare pe polizoarele unghiulare electrice şi pneumatice cu o viteză de aşchiere de max. 80 m/s pentru şlefuirea cordoanelor de sudură, suprafeţelor şi muchiilor.

Disc de degroșare agresiv (grad redus de duritate Q) pentru utilizare universală pe INOX şi oţel cu rată mare de îndepărtare a materialului şi durabilitate îndelungată.
Model ultraperformant agresiv cu durabilitate semnificativ mărită. Muchiile definite, rotunjite permit un comportament de şlefuire plăcut. Se evită canelarea nedorită.
Specificaţii: A24Q-BFX.