Tăietor de țevi Link pentru fontă, 50 - 150 mm

Cod articol: 56010155
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
    Tip produs Dispozitive de tăiat ţevi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 56010155
    EAN / GTIN 4022668006824
    Număr producător 56010155

    Descriere

    Caracteristică:

    • Număr de verigi: 7
    • Număr de roți de tăiere: 8
    • Diametrul tubului min. (mm): 50 mm
    • Diametrul țevii max. (mm): 150 mm
    • Domeniu de aplicare: pentru fontă
    • Greutate: 3737 g

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături