APCT 1003PDR-HM IC250 Plăcuțe cu 2 muchii de tăiere elicoidale rectificate cu precizie pentru finisare cu precizie ridicată

Cod articol: 5600814
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIMILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5600814
EAN / GTIN 7291075038668
Număr producător 5600814
L-Număr L23910 418

Descriere

Descriere:

Plăcuțe cu 2 muchii de tăiere elicoidale rectificate cu precizie pentru finisare cu precizie ridicată

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.5 mm
  • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 10.05 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9.8 mm
  • Figura 2
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 10.95 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.51 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 6.7 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.15 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.07 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "HELIMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.