Piatră de ascuțit - corindon nobil 100X8M

Cod articol: 558525 100X8M

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    5,98 € / buc.
  • de la 10 buc.
    4,99 € / buc.
La cerere
În stoc
131 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime×lăţime (mm) grad de fineţe Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv A
Granulaţie 180
Grad de fineţe mediu
Forma Pătrat
Lăţime 8 mm
Lungime 100 mm
Culoarea roz
Tip produs Piatră de honuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 558525 100X8M
EAN / GTIN 9003172580265
Număr producător 258026

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Aplicaţie:

Pentru debavurarea, ascuţirea, rectificarea şi teşirea sculelor respectiv a tăișurilor. Pentru prelucrarea ulterioară a găurilor, a suprafeţelor şi muchiilor pieselor turnate. De asemenea, pentru îmbunătăţirea suprafeţei, pentru ajustare şi şlefuire-lustruire.
Pentru oţel (călit) şi aliaje cu rezistenţă la rupere ridicată. Tenacitatea acestui material conferă rezistenţă muchiilor şi performanţe bune la aşchiere.

Notă:

A se utiliza de preferinţă cu ulei, parafină sau apă.