Piatră de ascuțit - corindon nobil, Pătrat, Lungime×lăţime (mm) grad de fineţe: 100X10F

Cod articol: 558525 100X10F

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    6,74 € / buc.
  • de la 10 buc.
    5,61 € / buc.
La cerere
În stoc
128 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime×lăţime (mm) grad de fineţe Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv A
Granulaţie 320
Grad de fineţe fin
Forma Pătrat
Lăţime 10 mm
Lungime 100 mm
Culoarea portocaliu
Tip produs Piatră de honuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 558525 100X10F
EAN / GTIN 9003172581309
Număr producător 258130

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Aplicaţie:

Pentru debavurarea, ascuţirea, rectificarea şi teşirea sculelor respectiv a tăișurilor. Pentru prelucrarea ulterioară a găurilor, a suprafeţelor şi muchiilor pieselor turnate. De asemenea, pentru îmbunătăţirea suprafeţei, pentru ajustare şi şlefuire-lustruire.
Pentru oţel (călit) şi aliaje cu rezistenţă la rupere ridicată. Tenacitatea acestui material conferă rezistenţă muchiilor şi performanţe bune la aşchiere.

Notă:

A se utiliza de preferinţă cu ulei, parafină sau apă.