{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SC-BS | |
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Comparaţie granulaţie | 180 | |
Grad de fineţe | mediu | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | |
Lăţime bandă de şlefuit | 9 mm | |
Lungimea benzii de şlefuit | 533 mm | |
Denumirea producătorului | SC-BS | |
Execuţie | A medium | |
Culoarea | roşu | |
Tip produs | Bandă de şlefuit din material abraziv |
Cod articol | 558497 180 | |
EAN / GTIN | 2050001752437 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bandă de şlefuit din material abraziv (A) SC-BS 180
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
33
Bucăți
|
La cerere
În stoc
197 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
|
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | <0,1 % |
Culoarea | roşu | roşu |
Grad de fineţe | mediu | mediu |
Lăţime bandă de şlefuit | 9 mm | 30 mm |
Lungimea benzii de şlefuit | 533 mm | 533 mm |
Prescurtare pentru material abraziv | A | A |
Tip produs | Bandă de şlefuit din material abraziv | Bandă de şlefuit din material abraziv |