{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SC-BS | |
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Comparaţie granulaţie | 100 | |
Grad de fineţe | grosier | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | |
Lăţime bandă de şlefuit | 9 mm | |
Lungimea benzii de şlefuit | 533 mm | |
Denumirea producătorului | SC-BS | |
Execuţie | A coarse | |
Culoarea | maro | |
Tip produs | Bandă de şlefuit din material abraziv |
Cod articol | 558497 100 | |
EAN / GTIN | 2050001752420 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Bandă de şlefuit din material abraziv (A) SC-BS, 9×533 mm, Comparaţie granulaţie: 100
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
33
Bucăți
|
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
|
Execuţie | A coarse | A coarse |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | <0,1 % |
Comparaţie granulaţie | 100 | 100 |
Lăţime bandă de şlefuit | 9 mm | 30 mm |
Lungimea benzii de şlefuit | 533 mm | 533 mm |
Prescurtare pentru material abraziv | A | A |
Tip produs | Bandă de şlefuit din material abraziv | Bandă de şlefuit din material abraziv |