Bandă de şlefuire din corindon normal (A) KK711, 10×330 mm, Granulaţie: 80

Cod articol: 558011 80
(3,06 € / 1 Metre)
Individual prices for business customers after login.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,01 € / buc.
    (3,06 € / 1 Metre)
  • de la 100 buc.
    0,84 € / buc.
    (2,55 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
5.934 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie KK711T
Material abraziv Corindon normal (A)
Prescurtare pentru material abraziv A
Granulaţie 80
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
Lăţime bandă de şlefuit 10 mm
Lungimea benzii de şlefuit 330 mm
Tip produs Bandă de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 558011 80
EAN / GTIN 4018875305362
Număr producător 730536

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
35
Oţel < 900 N/mm²
 
32
Oţel < 1400 N/mm²
 
20
Oţel < 55 HRC
 
32
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Plastic, GRP
 
10
Lemn
 
23
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Bandă universală de şlefuit acoperită cu corindon normal (A). Suportul de şlefuit este proiectat optim pentru tipul de granulaţie şi de bandă de şlefuire.
Granulaţie 40 - ţesătură X (robustă). Granulaţie 60 până la 180 - ţesătură T (robust-flexibilă) cu flexare specială. Optimă pentru utilizarea pe maşini de şlefuit manuale.

Aplicaţie:

Utilizare universală pe toate materialele uzuale: oţel, metale neferoase, fontă, aliaje de aluminiu, lemn.

Notă:

Alte granulaţii, calităţi şi dimensiuni se livrează la cerere în conformitate cu cantitatea minimă de livrare a producătorului. În lipsa indicaţiilor necesare la comandă, livrarea se realizează cu liant standard. Benzile de şlefuit pentru maşini de satinat sunt prezentate începând cu Cod 568526.