Bandă de şlefuire din corindon normal (A) KK711 120

Cod articol: 558011 120
(2,97 € / 1 Metre)

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    0,98 € / buc.
    (2,97 € / 1 Metre)
  • de la 100 buc.
    0,81 € / buc.
    (2,45 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
5.088 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie KK711T
Material abraziv Corindon normal (A)
Prescurtare pentru material abraziv A
Granulaţie 120
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
Lăţime bandă de şlefuit 10 mm
Lungimea benzii de şlefuit 330 mm
Tip produs Bandă de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 558011 120
EAN / GTIN 4018875305379
Număr producător 730537

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
35
Oţel < 900 N/mm²
 
32
Oţel < 1400 N/mm²
 
20
Oţel < 55 HRC
 
32
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Plastic, GRP
 
10
Lemn
 
23
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Bandă universală de şlefuit acoperită cu corindon normal (A). Suportul de şlefuit este proiectat optim pentru tipul de granulaţie şi de bandă de şlefuire.
Granulaţie 40 - ţesătură X (robustă). Granulaţie 60 până la 180 - ţesătură T (robust-flexibilă) cu flexare specială. Optimă pentru utilizarea pe maşini de şlefuit manuale.

Aplicaţie:

Utilizare universală pe toate materialele uzuale: oţel, metale neferoase, fontă, aliaje de aluminiu, lemn.

Notă:

Alte granulaţii, calităţi şi dimensiuni se livrează la cerere în conformitate cu cantitatea minimă de livrare a producătorului. În lipsa indicaţiilor necesare la comandă, livrarea se realizează cu liant standard. Benzile de şlefuit pentru maşini de satinat sunt prezentate începând cu Cod 568526.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.