Set de hârtie de şlefuit, 50 buc. Perforaţie 8x 60

Cod articol: 557576 60
Setați prețul 50 buc. (40,24 € / 1 Square metre)
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Granulaţie 60
Grad de fineţe grosier
Lăţime 93 mm
Lungime 185 mm
Tip produs Hârtie abrazivă cu scai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 557576 60
EAN / GTIN 4002748356346
Număr producător 135634

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Hârtie B resp. C, flexibilă, cu conţinut de latex acoperită cu corindon (542B7 / 542C7). Partea din spate cu prindere cu scai pentru înlocuire rapidă a pânzei şi rezistenţă mai mare la rupere.

Avantaj:

Şlefuirea lemnului şi lacului.
  • Aderenţă excelentă a granulaţiei − durabilitate ridicată, fără deteriorarea suprafeţei din cauza destrămării timpurii a granulaţiei.
  • Adaosuri împotriva depunerii de praf împiedică aderenţa prafului din şlefuire.
  • Granulaţie corindon de înaltă calitate pentru putere de şlefuire maximă până la sfârşit.

Aplicaţie:

Şlefuirea suprafeţelor grunduite, chiturilor, lacurilor de protecţie, precum şi debavurarea şi înăsprirea componentelor din plastic şi pentru prelucrarea generală a lemnului.