Set de hârtie de şlefuit, 50 buc. Perforaţie 8x 40

Cod articol: 557576 40
Setați prețul 50 buc. (45,32 € / 1 Square metre)
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Granulaţie 40
    Grad de fineţe grosier
    Lăţime 93 mm
    Lungime 185 mm
    Tip produs Hârtie abrazivă cu scai

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 557576 40
    EAN / GTIN 4002748356339
    Număr producător 135633

    Tabel de aplicaţii

    Alu Mg
     
    Oţel < 900 N/mm²
     
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    Oţel < 55 HRC
     
    CuZn
     
    Plastic, GRP
     
    Lemn
     
    Lăcuit
     
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Hârtie B resp. C, flexibilă, cu conţinut de latex acoperită cu corindon (542B7 / 542C7). Partea din spate cu prindere cu scai pentru înlocuire rapidă a pânzei şi rezistenţă mai mare la rupere.

    Avantaj:

    Şlefuirea lemnului şi lacului.
    • Aderenţă excelentă a granulaţiei − durabilitate ridicată, fără deteriorarea suprafeţei din cauza destrămării timpurii a granulaţiei.
    • Adaosuri împotriva depunerii de praf împiedică aderenţa prafului din şlefuire.
    • Granulaţie corindon de înaltă calitate pentru putere de şlefuire maximă până la sfârşit.

    Aplicaţie:

    Şlefuirea suprafeţelor grunduite, chiturilor, lacurilor de protecţie, precum şi debavurarea şi înăsprirea componentelor din plastic şi pentru prelucrarea generală a lemnului.