TPMT 160304 IC830 Plăcuţe triunghiulară pozitivă cu unghi de degajare de 11°, formator de așchii pozitiv și forțe de tăiere reduse pentru strunjire și finisare internă

Cod articol: 5568599
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5568599
EAN / GTIN 7291075078589
Număr producător 5568599
L-Număr L23950 331

Descriere

Descriere:

Plăcuţe triunghiulară pozitivă cu unghi de degajare de 11°, formator de așchii pozitiv și forțe de tăiere reduse pentru strunjire și finisare internă

Caracteristică:

  • Unghiul maxim de degajare (AN): 11 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 16.5 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 4 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 4.3 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.18 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.3 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 1 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.12 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule