FCP 216 IC908 Capete de burghie plate pentru burghie, pentru prelucrarea oțelului carbon și a oțelului aliat (ISO P)

Cod articol: 5568176
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SUMOCHAM FLAT HEAD
Tip produs Placuță pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5568176
EAN / GTIN 7291075300000
Număr producător 5568176
L-Număr L24050 758

Descriere

Descriere:

Capete de burghie plate pentru burghie, pentru prelucrarea oțelului carbon și a oțelului aliat (ISO P)

Caracteristică:

  • Unghiul de șanfrenare 60 Grade
  • Lățimea șanfrenului (CHW): 0.4 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 21.6 mm
  • Lungime funcţională (LF): 7.9 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 21.0
  • Grosimea plăcuţei (S): 8.6 mm
  • Diametrul burghiului pilot (PDD): 6.92 mm
  • Unghiul vârfului (SIG): 140 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 1.79 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 9.69 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "SUMOCHAM FLAT HEAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături