TNMG 220412-F3M IC6015 Plăcuţe triunghiulară cu două fețe pentru finisarea oțelului inoxidabil și a oțelului cu conținut scăzut de carbon

Cod articol: 5567847
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie ISOTURN
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5567847
    EAN / GTIN 7291075342277
    Număr producător 5567847
    L-Număr L23950 1675

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe triunghiulară cu două fețe pentru finisarea oțelului inoxidabil și a oțelului cu conținut scăzut de carbon

    Caracteristică:

    • Tip de spărgător de aşchii: F3M
    • Raza la colţ (RE): 1.2 mm
    • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 22 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
    • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.52 mm/rev
    • Adâncime minimă de tăiere: 0.15 mm
    • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.15 mm/rev

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături