HFP 355-SPADE IQ IC908 Capete de burghiu pentru prelucrarea oțelului (ISO P) și a fontei (ISO K)

Cod articol: 5567056
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Tip produs Placuță pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5567056
EAN / GTIN 7291075315196
Număr producător 5567056
L-Număr L24050 86

Descriere

Descriere:

Capete de burghiu pentru prelucrarea oțelului (ISO P) și a fontei (ISO K)

Caracteristică:

  • Unghiul de șanfrenare 30 Grade
  • Lățimea șanfrenului (CHW): 1 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 35.5 mm
  • Lungime funcţională (LF): 12.1 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 35.0
  • Grosimea plăcuţei (S): 19.7 mm
  • Unghiul vârfului (SIG): 137 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 7.65 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături