DFN 390-117-32A-3D-IQ Corp de burghiu cu alimentare internă cu lichid de răcire și tijă Weldon, adâncime de găurire 3xD

Cod articol: 3203382
Copiaţi
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Identificare și clasificare

Cod articol 3203382
Copiaţi
EAN / GTIN 7291075314984
Copiaţi
Număr producător 3203382
Copiaţi
L-Număr L24040 838
Copiaţi

Descriere

Descriere:

Corp de burghiu cu alimentare internă cu lichid de răcire și tijă Weldon, adâncime de găurire 3xD

Caracteristică:

  • Diametru redusăal corpului (BDRED): 42 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 39 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 40 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 39 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 42 mm
  • Lungime funcţională (LF): 153.47 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 39.0
  • Lungimea ansamblului 3xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HFP 390
  • Lungime totală (OAL): 221.9 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 8.43 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 161.9 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 60 mm
  • Tip de coadă Weldon
  • Lungime utilă (LU): 117 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Vedeţi-le pe toate

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături: Indicaţi aici numărul de articol sau codul articolului.

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături