{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material abraziv | Granulaţie abrazivă Cubitron™ | |
Prescurtare pentru material abraziv | Ceramică | |
Comparaţie granulaţie | 80 | |
Grad de fineţe | foarte grosier | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | |
⌀ discurilor | 76,2 mm | |
Denumirea producătorului | GB-DR | |
Execuţie | coarse heavy duty | |
Turaţie maximă | 18.000 min-1 | |
Tip produs | Material de şlefuit |
Cod articol | 554063 80 | |
EAN / GTIN | 30048011603569 | |
Număr producător | 7100007318 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Disc din material abraziv GB-DR, ⌀ 76,2 mm, Comparaţie granulaţie: 80
La cerere
În stoc
3.134 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
25
Bucăți
3,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
234 livrabil imediat
6,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | coarse heavy duty | A coarse heavy duty |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | <0,1 % |
Grad de fineţe | foarte grosier | foarte grosier |
Comparaţie granulaţie | 80 | 80 |
⌀ discurilor | 76,2 mm | 125 mm |
Prescurtare pentru material abraziv | Ceramică | A |
Tip produs | Material de şlefuit | Material de şlefuit |