Disc din material abraziv GB-DR 50

Cod articol: 554063 50

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    4,44 € / buc.
  • de la 25 buc.
    3,70 € / buc.
La cerere
În stoc
785 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Comparaţie granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Material abraziv Granulaţie abrazivă Cubitron™
    Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
    Comparaţie granulaţie 50
    Grad de fineţe extra grosier
    Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
    ⌀ discurilor 76,2 mm
    Denumirea producătorului GB-DR
    Execuţie coarse super duty
    Turaţie maximă 18.000 min-1
    Tip produs Material de şlefuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 554063 50
    EAN / GTIN 30048011603576
    Număr producător 7100009310

    Tabel de aplicaţii

    Alu Mg
     
    Oţel < 900 N/mm²
     
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    Oţel < 55 HRC
     
    Oţel < 60 HRC
     
    Oţel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastic, GRP
     
    Lemn
     
    Piatră
     
    Lăcuit
     
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Sistemul de schimbare rapidă cu filet exterior din plastic (Roloc™, Combidisc® CDR) permite schimbarea sigură a sculei de şlefuit „cu o singură rotire” a mâinii, în cel mai scurt timp.
    Discuri din material abraziv cu interstiţii cu cu granulaţie (CER) Cubitron agresivă combinată cu o ţesătură rezistentă.

    Aplicaţie:

    Pentru şlefuirea eficientă a suprafeţelor mici, chiar şi la contururi variabile. Timpul scurt de schimbare a discurilor reduce costurile pentru operaţiile cu mai multe faze.
    Permite îndepărtarea şi finisarea fără bavură cu o singură sculă. Rezistenţă mare a muchiilor şi durabilitate ridicată.

    Notă:

    Roloc™ Bristle-Disc este prezentat începând de la Codul 573510.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături