Disc de curăţare grosieră (SiC), ⌀ 50,8 mm, Tip de material: XCRS

Cod articol: 554056 XCRS

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    5,15 € / buc.
  • de la 10 buc.
    4,29 € / buc.
La cerere
În stoc
239 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip de material Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: SiC
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Carbură de siliciu (SiC)
Prescurtare pentru material abraziv SiC
Grad de fineţe extra grosier
Grad de duritate foarte dur
Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
⌀ discurilor 50,8 mm
Denumire 3M XT-DR
Turaţie maximă 18.000 min-1
Tip produs Material abraziv de curăţare grosieră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 554056 XCRS
EAN / GTIN 50638060215383
Număr producător 7100175521

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Piatră
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Discuri de curăţare grosieră cu material textil din nylon intercalat cu granulaţie abrazivă sintetică, distribuită uniform. Structură deschisă, nu se încarcă cu material.
Muchii stabile, rată de îndepărtare şi durabilitate extrem de mare. Ideal pentru îndepărtarea arsurilor.

Aplicaţie:

Pentru îndepărtarea ruginii, a lacurilor, curăţarea cusăturilor sudate şi îndepărtarea murdăriilor de pe suprafeţe.