{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material abraziv | Carbură de siliciu (SiC) | |
Prescurtare pentru material abraziv | SiC | |
Grad de fineţe | extra grosier | |
Grad de duritate | dur | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 % | |
⌀ discurilor | 50,8 mm | |
Denumire 3M | CR-DR | |
Turaţie maximă | 18.000 min-1 | |
Tip produs | Material abraziv de curăţare grosieră |
Cod articol | 554056 CRS | |
EAN / GTIN | 50048011183645 | |
Număr producător | 7000046010 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Disc de curăţare grosieră (SiC) CRS
La cerere
În stoc
1.441 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
358 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
7,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
6,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
316 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
20
Bucăți
3,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Grad de fineţe | extra grosier | extra grosier | extra grosier |
Turaţie maximă | 18.000 min-1 | 15.000 min-1 | 18.000 min-1 |
⌀ discurilor | 50,8 mm | 76,2 mm | 50,8 mm |
Material abraziv | Carbură de siliciu (SiC) | Carbură de siliciu (SiC) | Carbură de siliciu (SiC) |
Prescurtare pentru material abraziv | SiC | SiC | SiC |
Tip produs | Material abraziv de curăţare grosieră | Material abraziv de curăţare grosieră | Material abraziv de curăţare grosieră |