{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material abraziv | Corindon normal (A) | |
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Grad de fineţe | grosier | |
Grad de duritate | mediu | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 % | |
⌀ discurilor | 50,8 mm | |
Turaţie maximă | 18.000 min-1 | |
Tip produs | Material abraziv de curăţare grosieră |
Cod articol | 554054 MED | |
EAN / GTIN | 4062406300982 | |
Număr producător | 554054 MED |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Disc de curăţare (A), ⌀ 50,8 mm, Tip de material: MED
La cerere
În stoc
2.242 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
50
Bucăți
1,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
366 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
25
Bucăți
2,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 % | < 0,1 % |
Grad de fineţe | grosier | grosier |
Grad de duritate | mediu | mediu |
Turaţie maximă | 18.000 min-1 | 15.000 min-1 |
⌀ discurilor | 50,8 mm | 76,2 mm |
Prescurtare pentru material abraziv | A | A |
Tip produs | Material abraziv de curăţare grosieră | Material abraziv de curăţare grosieră |