Disc de curăţare (A) FINE

Cod articol: 554054 FINE

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,76 € / buc.
  • de la 50 buc.
    1,47 € / buc.
La cerere
În stoc
804 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip de material Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Corindon normal (A)
Prescurtare pentru material abraziv A
Grad de fineţe mediu
Grad de duritate moale
Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
⌀ discurilor 50,8 mm
Turaţie maximă 18.000 min-1
Tip produs Material abraziv de curăţare grosieră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 554054 FINE
EAN / GTIN 4062406301217
Număr producător 554054 FINE

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Piatră
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Discuri de curăţare grosieră cu material sintetic din nylon, intercalat cu granulaţie abrazivă sintetică, distribuită uniform. Structură deschisă, nu se încarcă cu material.
Pentru lucrări de curăţare extrem de delicate şi pentru o finisare de fineţe.

Aplicaţie:

Pentru îndepărtarea ruginii, a lacurilor, curăţarea cordoanelor de sudură şi îndepărtarea murdăriilor de pe suprafeţe.