Disc de şlefuit (ZA) 50

Cod articol: 554019 50

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,65 € / buc.
  • de la 50 buc.
    1,37 € / buc.
La cerere
În stoc
594 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: ZA

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv ZA
Granulaţie 50
⌀ discurilor 76,2 mm
Turaţie maximă 25.000 min-1
Tip produs Disc de şlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 554019 50
EAN / GTIN 4045197966179
Număr producător 554019 50

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Corindon cu zirconiu (ZA) cu cel mai bun raport calitate-preţ pentru utilizare economică pe oţel şi metale neferoase.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Disc de şlefuit (ZA) 50

Disc de şlefuit (ZA) 50

La cerere
În stoc
594 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
1,65 €
de la 50  Bucăți
1,37 €
La cerere
În stoc
744 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
1,15 €
de la 50  Bucăți
0,96 €
Granulaţie 50 50
Turaţie maximă 25.000 min-1 25.000 min-1
⌀ discurilor 76,2 mm 50,8 mm
Prescurtare pentru material abraziv ZA ZA
Tip produs Disc de şlefuire Disc de şlefuire

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături